Lascar Lascar Voltage Measurement Digital Panel Meter DC LCD 7.5 to 14 V dc OEM 1B

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Current type: DC*Number of digits: 3.5*Display type: LCD*Depth: 5.5mm*Power supply voltage: 7.5 -> 14 V dc*Character height dimension: 8 mm*Accuracy: ±1%*Analog effect: Numbers only*Operating temperature Min: 0°C*Operating principle: Voltmeter*Operating temperature Max: +50°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan