Lascar Lascar Voltage Measurement Digital Panel Meter DC LCD 3.5 to 6.5 V dc DPM 500S

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Current type: DC*Number of digits: 3.5*Display type: LCD*Height: 27mm*Width: 57mm*Depth: 8.2mm*Power supply voltage: 3.5 -> 6.5 V dc*Character height dimension: 12.5 mm*Accuracy: ±1%*Analog effect: Numbers only*Operating temperature Min: 0°C*Operating principle: Voltmeter*Operating temperature Max: +50°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan