Lascar Lascar Voltage Measurement Digital Panel Meter DC LED 4.75 to 5.25 V dc OEM 1B-LED

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Current type: DC*Number of digits: 3.5*Display type: LED*Height: 16.4mm*Width: 23.4mm*Depth: 5.5mm*Power supply voltage: 4.75 -> 5.25 V dc*Character height dimension: 8 mm*Accuracy: ±1%*Analog effect: Numbers only*Operating temperature Min: 0°C*Operating principle: Voltmeter*Operating temperature Max: +50°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan