RECOM Recom Switching Power Supply 12V dc 833mA 10W RAC10-12SB

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output voltage: 12V dc*Output current: 833mA*Rated power: 10W*Number of outputs: 1*Input voltage: 90 -> 264V ac*Mounting type: PCB mount*Package type: Sealed*Length: 52.4mm*Width: 26.8mm*Depth: 23.5mm*Series: RAC10-B%*Maximum temperature: +70°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan