RECOM Recom Switching Regulator, Rating: 3.3W

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output voltage: 3.3V dc*Output current: 1A*Input voltage: 7 -> 42V dc*Mounting type: Through hole*Number of outputs: 1*Package: SIP 3*Rated power: 3.3W*Efficiency: 79%*Ripple noise: 100mV Pk-Pk*Minimum temperature: -40°C*Series: R-78C-1.0*Line regulation: ±0.2%*Length: 11.6mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan