RECOM Recom Switching Regulator, Rating: 2.5W

Sebelum PPN:
Rp299.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output voltage: 2.5V dc*Output current: 1A*Input voltage: 4.75 -> 18V dc*Mounting type: Through hole*Number of outputs: 1*Package: SIP*Rated power: 2.5W*Efficiency: 87%*Ripple noise: 20mV Pk-Pk*Minimum temperature: -40°C*Series: R-78-1.0*Line regulation: 0.2%*Length: 11.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan