RECOM Recom Switching Power Supply 5V dc 600mA 3W RAC03-05SER/277

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output voltage: 5V dc*Output current: 600mA*Rated power: 3W*Number of outputs: 1*Input voltage: 120 -> 430 V dc, 85 -> 305 V ac*Mounting type: Chassis mount*Package type: Enclosed type*Width: 50.3mm*Depth: 11mm*Efficiency: 70%*Minimum temperature: -40°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan