RECOM Recom Switching Regulator, Rating: 0.4W

Sebelum PPN:
Rp79.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output voltage: 5V dc*Output current: 500mA*Input voltage: 6.5 -> 32V dc*Mounting type: Surface mount*Number of outputs: 1*Package: SMD 10*Rated power: 0.4W*Efficiency: 94%*Ripple noise: 40mV Pk-Pk*Minimum temperature: -40°C*Series: R-78AA-0.5*Line regulation: 0.4%*Width: 9.4mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan