RECOM Recom Switching Power Supply 24V dc 83mA 2W RAC02-24SE/277/W

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output voltage: 24V dc*Output current: 83mA*Rated power: 2W*Number of outputs: 1*Input voltage: 120 -> 430 V dc, 85 -> 305 V ac*Mounting type: Chassis mount*Package type: Enclosed*Length: 33.7mm*Width: 22.2mm*Depth: 17.75mm*Series: RAC02-E/277/W%*Minimum temperature: -40°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan