INFINEON Infineon Buffer, 8-Pin SOIC CY2305SXI-1

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Maximum supply current: 32 mA*Maximum input frequency: 133MHz*Mounting type: Surface mount*Package type: SOIC*Number of pins: 8

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan