INFINEON Infineon, SRAM 4096kbit, 512 K x 8 bits, 32-Pin CY62148EV30LL-45ZSXIT

Sebelum PPN:
Rp129.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Memory size: 4096kbit*Organization: 512 K x 8 bits*Number of words: 512k*Number of bits per word: 8bit*Maximum random access time: 45ns*Address bus width: 8bit*Clock frequency: 1MHz*Low power: Yes*Timing type: Non-synchronous*Mounting type: Surface mount*Package type: TSOP-32*Number of pins: 32*Dimensions: 8.1 x 11.9 x 1.05mm*Height: 1.05mm*Width: 11.9mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan