INFINEON Infineon Controller USB 2.0 CY7C65211-24LTXI

Sebelum PPN:
Rp35.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Data rate: 3Mbps*Interface: Controller IC*Power supply type: Single power supply*ESD protection: Yes*Standard single supply voltage: 5.5 V*Mounting type: Surface mount*Package type: QFN*Number of pins: 24

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan