INFINEON Infineon Controller USB 2.0 CYUSB3014-BZXC

Sebelum PPN:
Rp179.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of transceivers: 1*Data rate: 5Gbit/s*Interface: Controller IC*Power supply type: Single power supply*ESD protection: Yes*Standard single supply voltage: 1.2 V*Mounting type: Surface mount*Package type: BGA*Number of pins: 121*Dimensions: 10x10x1.05mm*Height: 1.05mm*Length: 10mm*Operating temperature Max: +70 °C*Operating temperature Min: 0 °Cmm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan