INFINEON Infineon PLL Clock Buffer, 16-Pin TSSOP CY2309SXI-1H

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of elements per chip: 1*Maximum supply current: 35 mA*Maximum input frequency: 133MHz*Mounting type: Surface mount*Package type: TSSOP*Number of pins: 16*Dimensions: 5.1 x 4.5 x 0.95mm*Length: 5.1mm*Width: 4.5mm*Height: 0.95mm*Operating supply voltage Max: 3.6 V*Operating temperature Max: +85 °C*Maximum output frequency: 133.3MHz*Operating supply voltage Min: 3 V*Operating temperature Min: -40 °CMHz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan