ROHM ROHM Resistor Built-in Transistor, NPN, Surface Mount, 100 mA, DTC014YUBTL

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Transistor Type: NPN*Maximum DC Collector Current: 100 mA*Maximum Collector-Emitter Voltage: 50 V*Package Type: SOT-323FL*Mounting Type: Surface Mount*Maximum Power Dissipation: 200 mW*Minimum DC Current Gain: 68*Transistor Configuration: Common Emitter*Maximum Emitter-Base Voltage: 50 V*Number of Pins: 3*Number of Elements per Chip: 1*Standard Resistor Ratio: 4.7 kΩ*ROHM Dual Resistor Digital NPN Transistor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan