ROHM ROHM Resistor Built-in Transistor, NPN, Surface Mount, 100 mA, DTC143EKAT146

Sebelum PPN:
Rp46.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Transistor type: NPN*Maximum DC collector current: 100 mA*Package type: SMT*Mounting type: Surface mount*Minimum DC current gain: 20*Transistor configuration: Single*Number of pins: 3*Number of elements per chip: 1*Base emitter resistor: 4.7kΩ*ROHM dual resistor digital NPN transistor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan