HAMMOND Hammond Aluminum Case, Aluminum, Height: 356 mm, Depth: 284 mm 1456PL3WHBU

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Material: Aluminum*Depth: 284 mm*Height: 356 mm*Width: 76 mm*Dimensions: 284 x 356 x 76mm*Color: Blue*Cover color: Beige*Flange: Yes*Series: 1456

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan