HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 160 mm, Depth: 260 mm 1590Z162BK

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Material: Aluminum*Depth: 260 mm*Height: 160 mm*Width: 90 mm*External dimensions: 260 x 160 x 90mm*IP protection rating: IP68*Color: Gray*Lid color: Gray*Flange: Yes*Series: 1590Z

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan