HARWIN HARWIN PCB Connection Pin Header 6-way 1.25mm 1-row M30-6100646

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Series: M30*Pitch: 1.25mm*Number of poles: 6*Number of rows: 1*Connection direction: Straight*Shrouded/Unshrouded: Shrouded*Connector system: Wire-to-board*Termination method: Solder*Contact material: Brass*Rated current: 1.0A*Rated voltage: 150.0 V*Shrouded header. Mates with M30-110 series housing (representative part number: 681-6763 681-6763 )

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan