HARWIN HARWIN PCB Connection Pin Header 2-Pole 2.0mm 1-Row M80-8820242

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Series: Datamate L-Tek*Pitch: 2.0mm*Number of poles: 2*Number of rows: 1*Connection direction: Straight*Shrouded/Unshrouded: Shrouded*Mounting type: Through-hole mounting*Termination method: Solder*Contact material: Phosphor bronze*Rated current: 3.0A*Rated voltage: 120V*SIL Plug, Latch - Vertical PC Tail

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan