HARWIN HARWIN PCB Connection Pin Header 4-Pole 2.0mm 1-Row M80-8420442

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Series: Datamate L-Tek*Pitch: 2.0mm*Number of poles: 4*Number of rows: 1*Connection direction: Right angle*Shrouded/Unshrouded: Shrouded*Connector system: Board-to-Board, Wire-to-Board*Termination method: Solder*Surface treatment:Contacts: Gold*Rated current: 3.0A*Rated voltage: 120 V*SIL Plug, Latch - 90° PC Tail

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan