CAMDENBOSS CAMDENBOSS Pilot Lamp, 240V, Green, Mounting Hole Size: 8mm, IND5032211-240-T/GRN

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Rated Voltage: 240V*Light Output Color: Green*Mounting Hole Size: 8mm*Termination Type: Solder Tab*Bezel Style: Protrusion*Bezel Color: Chrome*Rated Current: 800μA*8mm mounting, 10mm lens. 10mm color diffused polycarbonate lens and body Optional chrome or white molded bezel, both offered White bezel should also be used to hold indicator securely from rear when using chrome bezel 125V type fits 100-125Vac 250V type fits 200-250Vac

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan