CAMDENBOSS CAMDENBOSS Pilot Lamp, 5V, Green, Mounting Hole Size: 8mm, IND513113-LED-GRN

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Rated voltage: 5V*Light output color: Green*Mounting hole size: 8mm*Lamp type: LED*Lamp size: 10mm*Termination type: Lead wire*Series: 513

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan