HARWIN HARWIN PCB Mount Socket, 20 Position, 2mm, 2 Row

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 20*Number of rows: 2*Pitch: 2mm*Type: Through board connector*Mounting type: PCB mount*Connection direction: Vertical*Connection method: Crimp*Series: M80

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan