HARWIN HARWIN Jumper M50-2030005, Female, Straight, Blue, Jumper Socket, 2-pole, 1-row, 1.27mm pitch

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Jumper Socket*Number of poles: 2*Pitch: 1.27mm*Male/Female: Female*Color: Blue*Number of rows: 1*Length: 2.5mm*Width: 1.25mm*Depth: 5.5mm*Series: M50*Contact material: Copper alloy*Surface treatment: Contact: Gold*Orientation: Straight*Maximum contact resistance: 20MΩ

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan