HARWIN HARWIN MIL-SPEC Circular Connector C90 Series, 2-Pole C90-3106F10SL-4S

Sebelum PPN:
Rp36.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 2*Contact gender: Female*Rated current: 13.0A*Rated voltage: 500 -> 0V, 700 -> 0V*Shell size: 10*Mounting type: Cable mount*Termination method: Solder*IP protection rating: IP67*Bonding type: Screw*Connector size: Standard*Connection direction: Straight*Series: C90*Operating temperature Min: -55°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan