HARWIN HARWIN PCB Socket, 34-pole, 2mm, 2-row, Through-hole Mounting

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 34*Number of rows: 2*Pitch: 2mm*Type: PCB socket*Mounting type: Through hole mounting*Connection direction: Straight*Connection method: Solder*Rated current: 12A*Rated voltage: 1.2 kV*Series: M80*Surface treatment: Contact: Gold, Tin over Nickel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan