HARWIN HARWIN Pin Header 40-pole 1.0mm 2-row M40-3202045R

Sebelum PPN:
Rp80.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Series: M40*Pitch: 1.0mm*Number of poles: 40*Number of rows: 2*Connection direction: straight*Shrouded/unshrouded: unshrouded*Mounting type: surface mount*Termination method: solder*Contact material: brass*Rated current: 1.0A*Rated voltage: 500 -> 0 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan