HARWIN HARWIN Connector Housing 10 poles Pitch: 2mm 2 rows M80-8801098

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 10*Number of rows: 2*Pitch: 2mm*Male/female: Female*Mounting type: Cable mount*Series: M180*Compatible products: Board-in connector, Crimp connector*Connection direction: Straight*Length: 16.3mm*Width: 7.71mm*Housing material: Fiberglass reinforced PS*DIL socket hood

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan