HARWIN HARWIN Connector Housing 3-pole Pitch: 2mm 1 row M80-1010398S

Sebelum PPN:
Rp53.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 3*Number of rows: 1*Pitch: 2mm*Male/female: Female*Series: M80-10*Compatible products: M80 series connectors*Connection direction: Straight*Length: 8mm*Width: 3.4mm*Housing material: Polyamide*Crimp molded product

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan