HARWIN HARWIN Connector Housing 4 poles Pitch: 2.54mm 1 row M20-1060400

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 4*Number of rows: 1*Pitch: 2.54mm*Male/female: Female*Series: M20-10*Compatible with: M20 series connectors*Connection direction: Right angle*Length: 10.36mm*Width: 2.54mm*Housing material: PPO*Connector. Crimp housing for use with M20-118 contacts (typical part number 681-2878)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan