LUMBERG Lumberg DC Power Plug 3A 24VDC 2.5mm 5.5mm 1634 02

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)3
Rated Voltage (V)DC24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
DC Power Connector Type = DC Plug Inner Diameter = 2.5mm Outer Diameter = 5.5mm Width = 10.4mm Mounting Type = Cable Mount Surface Treatment: Contact = Nickel Plating Series = 1634

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan