KNITTER-SWITCH KNITTER-SWITCH DIP SWITCH, ROTARY FLASH

Sebelum PPN:
Rp109.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Positions = 10 Mounting Type = Through-Hole Mounting Contact Material = Gold Plated Package Style = DIP Actuator Type = Rotary Flush Contact Current Rating = 30 mA @ 15 V dc Mechanical Life = 20000 Operations Operating Temperature Max = +85°C Operating Temperature Min = -40°C Operating Temperature Range = -40 to +85°C Rated Voltage = 15V dc Dielectric Strength = 250V ac

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan