INFINEON Infineon IGBT Module 650V 30A PG-TO220-3

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Maximum continuous collector current = 30 A Maximum collector-emitter voltage = 650 V Maximum gate-emitter voltage = ±20 V Maximum power dissipation = 105 W Package type = PG-TO220-3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan