INFINEON Infineon ITS4200SSJDXUMA1

Sebelum PPN:
Rp67.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Power switch topology = High-side on-resistance = 150mΩ Number of channels = 1. Operating supply voltage Max = 52 V Max operating current = 1.2mA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan