INFINEON Infineon BSP742TXUMA1

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Power switch topology = High-side on-resistance = 350mΩ Number of channels = 1 Operating supply voltage Max = 5 -> 34 V Max operating current = 800mA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan