LUMBERG Lumberg Industrial Circular Connector, 5-Pole, M12, Cable Mount, 0976 PFC 101

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Number of Poles5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting Type = Cable Mount Connector Size = M12 Plug/Socket = Socket Contact Gender = Female IP Protection Rating = IP67

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan