HARWIN RFI Shield HARWIN Copper Alloy Surface Mount 30 x 20 x 2.5mm

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
30 x 20 mm, height: 2.5 mm, shield thickness: 0.2 mm. Recommended for use in combination with S0941-46R, S0951-46R, S0961-46R, S0971-46R, S0981-46R, S0991-46R, S1001-46R, and S1721-46R SMT shield clips. Easy to use and reuse - no additional soldering required.
Feature
Specification
Series = S02 Mounting Method = Surface Mount Dimensions = 30 x 20 x 2.5mm Height = 2.5mm Length = 30mm Width = 20mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan