BIVAR LED Holder Bivar, Diameter: 4.6mm, 460-060

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
LED Mount, Vertical, 0.060", 3 mm or 5 mm LED, 2 Leads, Square, Molded Nylon, White Material: White nylon. Accepts 3 mm or 5 mm LEDs. Body Thickness: 0.040" (1.0 mm). Feet for easy cleaning and inspection.
Feature
Specification
Diameter = 4.6mm Compatible with = 3mm LED, 5mm LED Number of lenses = 4 Series = 460

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan