Lattice Semiconductor Lattice Semiconductor MachXO2 CPLD, 79 I/Os, 100-Pin TQFP

Sebelum PPN:
Rp49.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lattice Semiconductor MachXO2 Family
Feature
Specification
Family Name = MachXO2 Number of User I/Os = 79 Memory Type = Flash Number of Logic Blocks/Elements = 1280 In-System Programming = In-System Mounting Type = Surface Mount Package Type = TQFP Operating Temperature Min = -40°C Propagation Delay = 7.24ns Dimensions = 14 x 14 x 1.4mm Height = 1.4mm Length = 14mm Width = 14mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan