Lattice Semiconductor Lattice Semiconductor MachXO2 CPLD, 111 I/Os, 144-Pin TQFP

Sebelum PPN:
Rp40.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Family Name MachXO2 User I/Os 111 Memory Type Flash Logic Blocks/Elements 2112 In-System Programming In-System Mounting Type Surface Mount Package Type TQFP Operating Temperature Min -40°C Propagation Delay 7.24ns Dimensions 20 20 1.4mm Height 1.4mm Length 20mm Width 20mm Lattice Semiconductor MachXO2(TM) Family

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan