Lattice Semiconductor Lattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD, 256 macrocells, 64 I/Os, 100-Pin TQFP

Sebelum PPN:
Rp159.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ispMACH 4000V/B/C/Z Family, Lattice Semiconductor
Feature
Specification
Family Name = ispMACH 4000V Number of Macrocells = 256 Number of User I/Os = 64 Memory Type = EEPROM Number of Logic Blocks/Elements = 36 In-System Programming = In-System Mounting Type = Surface Mount Package Type = TQFP Operating Temperature Min = 0°C Propagation Delay = 7.5ns Individual Output Enable Control = Yes Dimensions = 14 x 14 x 1.4mm Height = 1.4mm Length = 14mm Width = 14mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan