Lattice Semiconductor Lattice Semiconductor ispMACH 4000ZE CPLD, 32 macrocells, 32 I/Os, 48-Pin TQFP

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ispMACHR 4000ZE Family, Lattice Semiconductor
Feature
Specification
Family Name = ispMACH 4000ZE Number of Macrocells = 32 Number of User I/Os = 32 Memory Type = EEPROM Number of Logic Blocks/Elements = 2 In-System Programming = In-System Mounting Type = Surface Mount Package Type = TQFP Operating Temperature Min = 0°C Propagation Delay = 7.5ns Individual Output Enable Control = Yes Dimensions = 7 x 7 x 1mm Height = 1mm Length = 7mm Width = 7mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan