Lascar Lascar Voltage Measurement Digital Panel Meter DC LCD 3.5 to 6.5 V dc DPM 500S

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Current Type = DC Number of Display Digits = 3.5 Display Type = LCD Height = 27mm Width = 57mm Depth = 8.2mm Supply Voltage = 3.5 to 6.5 V dc Character Height = 12.5mm Accuracy = ±1% Analog Effect = Numeric Only Operating Temperature Min = 0°C Operating Principle = Voltmeter Operating Temperature Max = +50°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan