Lascar Lascar Digital Panel Meter for Voltage Measurement DC LED 4.5 to 5.5 V dc DPM 40

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Current Type = DC Number of Display Digits = 3.5 Display Type = LED Height = 33mm Width = 68mm Depth = 10.6mm Supply Voltage = 4.5 -> 5.5 V dc Character Height = 11mm Accuracy = ±1% Analog Effect = Numeric Only Operating Temperature Min = 0°C Operating Principle = Voltmeter Operating Temperature Max = +50°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan