Lascar Lascar Voltage Measurement Digital Panel Meter DC LCD 7.5 to 14 V dc OEM 1B

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Current Type = DC Number of Display Digits = 3.5 Display Type = LCD Depth = 5.5mm Supply Voltage = 7.5 to 14 V dc Character Height = 8 mm Accuracy = ±1% Analog Effect = Numbers only Operating Temperature Min = 0°C Operating Principle = Voltmeter Operating Temperature Max = +50°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan