Lascar Lascar Digital Panel Meter LED 92 x 75 mm PanelPilot Series

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Characteristic Measurement = Voltage Display Type = LED Height = 74mm Width = 92mm Depth = 18.4mm Operating Temperature Min = 0°C Operating Temperature Max = +40°C Measurement Range = 0 to 40V dc Series = PanelPilot

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan