HARWIN Jumper Link, Female, Vertical, Silver, Jumper Link Clip, 1 Pole, 1 Row

Sebelum PPN:
Rp199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type = Jumper Link Clips Number of Positions = 1 Gender = Female Color = Silver Number of Rows = 1 Length = 4.5mm Width = 1.2mm Depth = 1mm Orientation = Vertical

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan