HARWIN Cable Connector 50 Way Female PCB Connector - Archer M50 IDC

Sebelum PPN:
Rp2.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type = PCB Connector - Archer M50 IDC Male/Female = Female Number of Rows = 2 Rated Current = 1A Series = M50 Termination Method = IDC Height = 35.95mm Width = 4.05mm Depth = 5.1mm Operating Temperature Min = -40°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan