INFINEON Rectifier / Schottky Diode, 750mA, 40V Surface Mount SoD-323 Schottky

Sebelum PPN:
Rp70.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting Type = Surface Mount Package Type = SoD-323 Maximum Continuous Forward Current = 750mA Peak Reverse Repetitive Voltage = 40V Series = BAT165 Rectifier Type = Schottky Diode Diode Type = Schottky Diode Technology = Schottky

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan